WX2 Eco Softshell (2L) Bleu marine foncé XXL

Réf.: CD870NVRXXL
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
Référence article CD870NVRXXL
EAN / GTIN 5036108396436
Réf. fabricant CD870NVRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste WX2 Softshell est composée d’un tissu softshell élastique à double épaisseur avec une doublure polaire pour plus de chaleur et de confort.
  • Le tissu extensible dans quatre directions, stratégiquement placé, garantit une grande liberté de mouvement.
  • Cette veste dispose de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches intérieures et extérieures, une protection pour le menton et des poignets élastiques.

Caractéristique(s):

  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Doublure en micropolaire polaire et collée à la coque
  • Des empiècements extensibles innovants dans les zones clés de mouvement offrent un excellent confort et une grande souplesse.
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • 5 poches pour un rangement optimal
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippées
  • Poche intérieure pour un rangement sécurisé
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Protège-menton pour plus de confort et de stabilité
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Nouvelle couleur
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré