WX1 Veste de travail légère en coton, bleu marine/bleu roi, XXL

Réf.: CD130NRRXXL
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
Référence article CD130NRRXXL
EAN / GTIN 5036108505906
Réf. fabricant CD130NRRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste de travail moderne et légère offre une option bicolore élégante qui s’harmonise avec les pantalons de la série WX1 ainsi qu’avec l’ensemble de la collection Portwest.
  • La matière 100 % coton offre résistance et respirabilité pour un confort optimal.
  • De nombreuses fonctionnalités telles que des coudes préformés, des bandes réfléchissantes décoratives sur la fente arrière et plusieurs poches complètent l’offre.
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets et élastique latéral pour un ajustement confortable

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir d’un tissu 100 % coton pour plus de confort et de respirabilité.
  • Respirabilité accrue grâce à un empiècement dorsal ventilé
  • Fermeture à boutons cachés pour un accès facile
  • Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Couleurs contrastées pour plus de style
  • Poche poitrine zippée
  • 6 poches pour un rangement optimal
  • 1 poche poitrine avec fermeture à bouton-pression dissimulée
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Canaux de ventilation
  • Taille semi-élastiquée pour un ajustement sûr et confortable
  • Nouveau style