Système de comptage CCS 30K0.01., Weighing range 30 kg / 3 kg, Readout 1 g / 10 mg

Réf.: CCS 30K0.01.
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
Type de produit Balances compteuses

Identification et classification

Référence article CCS 30K0.01.
EAN / GTIN 4045761180147
Réf. fabricant CCS 30K0.01.
Article hors catalogue L40250 1701
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Balance de référence KERN CFS 3K-5: Cette balance de comptage professionnelle, aussi utilisable separément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d‘un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Balance de référence KERN CFS 3K-5:
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 295×225 mm
  • Poids net env. 3,4 kg
  • Plateforme de quantités KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensions plateau L×P×H, inox antichoc, 400×300×128 mm
  • Câble de connexion env. 2,5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés