Veste Mesh Air Pro L/S Noir XS

Réf.: C838BKRXS
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
Référence article C838BKRXS
EAN / GTIN 5036108427109
Réf. fabricant C838BKRXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette veste de cuisine en tissu léger offre une silhouette moderne et plus ajustée avec une coupe ergonomique.
  • Cette veste se caractérise par une fermeture à boutons-pression dissimulée à double rangée sur le devant, une languette à l’arrière du cou et de grands empiècements MeshAir Pro dans le dos et sous les bras pour une excellente respirabilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé robuste et durable avec une excellente rétention de la teinture
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • MeshAir™ : tissu maillé aéré au niveau de l’espace entre les essieux pour améliorer la circulation de l’air
  • Style raffiné grâce aux poignets français
  • Patte de boutonnage cachée
  • La languette de tablier garantit un maintien sûr de votre tablier.
  • poche sur la manche
  • 1 pochette pour un rangement sûr
  • Coupe ajustée pour un confort exceptionnel
  • Lavable en machine à 60 °C