SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Réf.: BAG-CLIMBSLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Réf. fabricant BAG-CLIMBSLS
Article hors catalogue L60130 7933
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Mousqueton 110 mm avec fermeture rapide pour suspendre ou treuiller le sac. 2 sangles de préhension pour le transport à la main.
  • Sécurité maximale des outils pendant le transport: - 6 sangles de 265 mm de long avec anneau métallique en forme de ″D″ sont fixées dans le sac. Elles sécurisent les outils dans le sac: ils ne peuvent pas tomber lorsque le sac est ouvert - Fermeture complète du sac avec une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
  • Fond du sac en plastique rigide: le sac est rigide et conserve sa forme ; longue durée de vie et facile à nettoyer.
  • Livré sans outils.
  • Charge nominale admissible: 15,0 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte