Diable en tube d'acier

Réf.: B1325V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Diables de manutention

Identification et classification

Référence article B1325V
EAN / GTIN 4017976613253
Réf. fabricant B1325V
Article hors catalogue L90080 988
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320
Prof. bavette (mm): 250
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 604
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 260 x 56

Téléchargements et documents

Produits adaptés