Liquid Pro Blue XXL R

Réf.: AP80B4RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur Blau
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article AP80B4RXXL
EAN / GTIN 5036108290635
Réf. fabricant AP80B4RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Doté des dernières innovations en matière de technologie de double enduction, le Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides. Il est tout d'abord entièrement enduit de latex lisse, avant un deuxième trempage de la paume en mousse de latex, ce processus assure une adhérence maximale et supérieure. Un poignet élastiqué assure un ajustement sûr.

Caractéristique(s):

  • Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Léger et confortable
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Latex trempé pour une adhérence maximale
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;