Gants FD Chimique B en nitrile (12 paires) Blue XL U

Réf.: AP76BLUXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article AP76BLUXL
EAN / GTIN 5036146018437
Réf. fabricant AP76BLUXL
Article hors catalogue L01840 100848
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ces gants sont le choix idéal pour les applications de transformation des aliments qui exigent sécurité, hygiène et confort. Fabriqués en latex de qualité alimentaire et doublés de coton, ils offrent une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants. Le style gantelet s'étend jusqu'à l'avant-bras, assurant une couverture et une protection complètes. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • 0,28 mm d'épaisseur
  • Longueur du gant 30cm
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Doublure en coton floqué pour plus de confort et une meilleure absorption de la transpiration.
  • Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Latex; Coton;