• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gant FD Grip 15 Nitrile Blue S U

Réf.: AP72BLUS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur Blau
Taille des gants 7

Identification et classification

Référence article AP72BLUS
EAN / GTIN 5036108407989
Réf. fabricant AP72BLUS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre gant à immersion totale de jauge 15, contact alimentaire, offre une protection inégalée contre la contamination des aliments et une durabilité exceptionnelle. Le film extra-fort assure une protection durable, ce qui les rend idéales pour les tâches exigeantes. Avec sa doublure en jauge 15, ce gant offre une dextérité et une précision supérieures, permettant aux travailleurs d'effectuer des tâches complexes avec facilité et confiance.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Résistant à l'eau
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • CE Foodsafe
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;

Conseillers produits et services

Connectez-vous