• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) Blue/Black M R

Réf.: AP18B8RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur Blau/Schwarz
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article AP18B8RM
EAN / GTIN 5036146017508
Réf. fabricant AP18B8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouteille PET vers un concept de gant pour la durabilité. Le fil PET a des propriétés de gestion de l'humidité gardant les mains sèches et confortables. Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles. Une structure de tricot unique avec une option PINKY DROP FINGER/D3, donne un ajustement parfait tout en améliorant le confort. ,Une valeur d'empreinte carbone très faible par rapport à la fabrication d'autres fils comme le nylon, le polyester et le coton. TDM niveau de résistance à la coupure B. Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. ,

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Contient 21 % de matériaux recyclés
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Matière(s):

Matériau: Polyester PET recyclé; HPPE; Fibre de verre; Nylon; Elastique; Fibre de verre;

Conseillers produits et services

Connectez-vous