Thermo Pro Glove Blue/Black S R

Réf.: AP01B8RS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Blau/Schwarz
Taille des gants 7

Identification et classification

Référence article AP01B8RS
EAN / GTIN 5036108277957
Réf. fabricant AP01B8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu à partir d'une double enduction latex pour une adhérence supérieure et une protection contre les liquides et la pénétration de l'eau. Le revêtement isolant protège du froid en assurant le maintien des mains au chaud. Conçu ergonomiquement pour optimiser le confort, améliorer la dextérité et fournir un haut niveau de résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Caractéristique(s):

  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: Acrylique brossé; Polyester; Elastique;