Gant utilitaire en cuir stretch Black XXL R

Réf.: A775BKRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A775BKRXXL
EAN / GTIN 5036108414079
Réf. fabricant A775BKRXXL
Article hors catalogue L01840 100600
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Voici le gant de mécanicien haute performance par excellence, conçu pour améliorer vos performances. Doté d'une paume en cuir de première qualité, ce gant garantit une durabilité inégalée, ce qui lui permet de résister aux tâches les plus exigeantes. Le tissu extensible assure un ajustement confortable et sûr, améliorant votre dextérité pour atteindre des performances optimales. Grâce à la fonctionnalité d'écran tactile, vous aurez un contrôle total sur vos appareils à écran tactile, tout en maintenant une interaction transparente. En outre, l'entrejambe renforcée offre une protection et une durabilité supplémentaires, garantissant la fiabilité même dans les environnements de travail les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Coupe étroite avec tissu extensible
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dextérité maximum
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Polyester; Elastique; Nylon; Polyurèthane;