Gant Impact F15 renforcé de mousse nitrile avec paume en G, noir/vert, XXXL

Réf.: A755K3RXXXL
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
Référence article A755K3RXXXL
EAN / GTIN 5036108453603
Réf. fabricant A755K3RXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La conception innovante en TPR, associée à une doublure de classe F, garantit un gant de protection contre les chocs offrant une dextérité, un confort et une protection exceptionnels.
  • La doublure respirante de calibre 15 garantit une excellente dextérité.
  • Le double revêtement en mousse nitrile assure une excellente prise en main sur sol sec ou mouillé.
  • Une courbure renforcée au niveau du pouce et des paumes rembourrées à l’extérieur et à l’intérieur garantissent une durabilité et un confort accrus.
  • Convient aux appareils à écran tactile
  • Spécialement conçu pour l’industrie pétrolière et gazière

Caractéristique(s):

  • Protection maximale contre les chocs grâce à la technologie TRP Pod
  • Protection anti-coupures niveau F
  • Zone du pouce renforcée et paumes rembourrées
  • Bracelet pour un maintien sûr
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Couche en mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec et mouillé
  • Revêtement doublement trempé pour une meilleure durabilité
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Le liner de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre maniabilité et durabilité.
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Protection anti-coupures ANSI classe A7
  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • Nouveau modèle