Gant Cut F21 en nitrile et tungstène A9 noir XXXL

Réf.: A680K8RXXXL
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
Référence article A680K8RXXXL
EAN / GTIN 5036108436064
Réf. fabricant A680K8RXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant A680 Cut F21 Nitrile Tungsten A9 allie une haute résistance aux coupures, une grande souplesse et une excellente durabilité dans un design fin et léger.
  • Sa doublure de calibre 21 et son double noyau en tungstène offrent précision et protection et atteignent les valeurs de résistance à la coupure les plus élevées selon les normes EN388 et ANSI.
  • Un revêtement en nitrile micro-mousse améliore la préhension et la sensibilité, ce qui le rend idéal pour les travaux exigeants.
  • L’A680 est sans latex, compatible avec les écrans tactiles et sans silicone, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles.
  • Testé dermatologiquement, il offre une protection confortable et hypoallergénique pour les tâches exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Le filament de tungstène Tri-Core offre une résistance à la coupe inégalée
  • Doublure hautement protectrice et résistante aux coupures pour une sécurité supplémentaire contre les risques de coupures
  • Testé dermatologiquement
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, la peinture, l’électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone pose problème
  • Le 21 Gauge Liner est un tissu fin, léger et résistant, fabriqué à l’aide d’un procédé de tricotage moderne.
  • Un revêtement en micro-mousse nitrile est parfait pour les travaux qui exigent une très grande dextérité.
  • Mousse nitrile lavée pour une excellente adhérence et une grande durabilité
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Protection anti-coupures ANSI classe A9
  • Résistance à l’abrasion ANSI niveau 3
  • Nouveau modèle
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation