Gant CS anti-coupures F latex J13 Black L R

Réf.: A671K8RL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A671K8RL
EAN / GTIN 5036108360963
Réf. fabricant A671K8RL
Article hors catalogue L01840 100482
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale en cas de faible luminosité et des caractéristiques de gants de première qualité. La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en latex offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Protège du verre, des lames et des abrasions
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • confort et solidité de qualité supérieure
  • Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Doublure respirante sans couture
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Nylon; Fibre de verre; Fibre d'acier; Elastique; ElasthanneFibre de verre;