Gants CS Cut D18 PU gris/noir M

Réf.: A642G8RM
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
Référence article A642G8RM
EAN / GTIN 5036108447893
Réf. fabricant A642G8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce gant de la collection CS offre une protection avancée avec une classe de protection contre les coupures D et dispose d’une doublure ultra-légère de calibre 18 pour une excellente dextérité et un confort optimal.
  • Le revêtement en PU améliore la prise en main et la durabilité, tandis que le renfort au niveau du pouce renforce les zones fortement sollicitées.
  • Il est également compatible avec les écrans tactiles et permet d’utiliser sans effort les appareils électroniques sans avoir à retirer le gant.

Caractéristique(s):

  • Protection contre les coupures niveau D
  • Le gant à doublure intérieure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité tactile.
  • Renfort au niveau du pouce
  • Revêtement PU lisse pour une résistance accrue à l’abrasion
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Certifié selon la norme EN388 après 3 cycles de lavage
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle
  • Étiquettes produit comme support de présentation