Gant soudeur renforcé Brown XL R

Réf.: A530BRRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article A530BRRXL
EAN / GTIN 5036108265268
Réf. fabricant A530BRRXL
Article hors catalogue L01840 22
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant soudure haut de gamme avec paume et pouce renforcés. Coutures en para-aramide non apparentes.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type A
  • Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
  • paume et pouce renforces
  • Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
  • Certifié CE
  • Niveau 4 Abrasion ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2232X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (413142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Coton; Polyester;