Gants à manchettes Welders 330 avec paume renforcée en cuir refendu, marron, taille M

Réf.: A530BRRM
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
Référence article A530BRRM
EAN / GTIN 5036108436569
Réf. fabricant A530BRRM
Article hors catalogue L01840 113555
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant de soudage renforcé est fabriqué en cuir de haute qualité avec une paume et une zone du pouce renforcées pour une protection supplémentaire par rapport au modèle A500.
  • Entièrement cousu sur la trépointe et cousu avec du para-aramide

Caractéristique(s):

  • EN 12477 Type A Protection pour soudeurs
  • Manchette de soudeur en cuir de haute qualité
  • Renfort au niveau de la main et du pouce
  • Les coutures en para-aramide sur toute la longueur garantissent une durabilité supplémentaire.
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Idéal pour le soudage et le traitement des métaux
  • Certification CE
  • Résistance à l’abrasion ANSI niveau 4