Gants de soudeur 210 en cuir refendu, rouge, taille M

Réf.: A500RERM
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
Référence article A500RERM
EAN / GTIN 5036108436545
Réf. fabricant A500RERM
Article hors catalogue L01840 113507
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces gants robustes à manchettes de 35,6 cm de long en cuir refendu offrent une protection lors de divers travaux exposés à la chaleur.
  • Idéal pour le soudage et le travail des métaux grâce à ses matériaux haut de gamme
  • La doublure en coton assure un confort optimal.

Caractéristique(s):

  • EN 12477 Type A Protection pour soudeurs
  • Entièrement doublé de coton doux et agréable
  • Cuir refendu de bovin de 35 cm de long
  • Résistance maximale au feu selon EN470
  • Idéal pour le soudage et le traitement des métaux
  • Cuir durable
  • Certification CE
  • Résistance à l’abrasion ANSI niveau 3