Description:
Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Fixation solide grâce au filetage métallique •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Centrage automatique lors du montage •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 120
n max.: 30000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Z Power (corindon de zircone + couche d’encollage à action abrasive)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
Diamètre de l’outil: 50 mm
Avantage(s):
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Fixation solide grâce au filetage métallique
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Centrage automatique lors du montage
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure