Gant Grip 13 en nitrile (12 paires) White/Grey XS R

Réf.: A311W7RXS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Weiß/Grau
Taille des gants 6

Identification et classification

Référence article A311W7RXS
EAN / GTIN 5036146018086
Réf. fabricant A311W7RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Nos gants en nitrile 3 doigts sont la solution parfaite pour les artisans tels que les électriciens, les plombiers et les menuisiers qui ont besoin de dextérité et de sensibilité au toucher dans leur travail. Ces gants sont conçus avec le pouce et les deux premières extrémités des doigts enlevés pour offrir une sensibilité au toucher et permettre une manipulation précise des outils et des matériaux. Fabriqués en nitrile durable, ces gants résistent à l'huile et à la graisse, aux perforations et à l'abrasion. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
  • Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;