Gant Grip C13 en mousse nitrile avec manchette allongée, gris/bleu, XXXL

Réf.: A304G4RXXXL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A304G4RXXXL
EAN / GTIN 5036108445554
Réf. fabricant A304G4RXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu pour une utilisation dans les industries chimique, pétrolière et alimentaire, ce gant allie une protection fiable à des caractéristiques pratiques.
  • Grâce à sa résistance aux coupures de niveau C et à sa certification CE pour la sécurité alimentaire, il est idéal pour manipuler en toute sécurité des matériaux tranchants dans des environnements sensibles.
  • Le revêtement en mousse nitrile lavée offre une excellente adhérence et une grande durabilité, tandis que le revêtement intégral de la main offre une protection supplémentaire.
  • Une doublure sans couture de calibre 13 assure confort et respirabilité, et le gant résiste à une chaleur de contact pouvant atteindre 100 °C.
  • Grâce à son étiquette facilitant la présentation, il constitue le choix idéal pour une utilisation professionnelle et la présentation dans le commerce de détail.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans l’industrie chimique, pétrolière et alimentaire
  • Protection anti-coupures niveau C
  • Certifié CE pour les denrées alimentaires
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Mousse nitrile lavée pour une excellente adhérence et une grande durabilité
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Doublure sans couture, mailles de 13
  • 3/4 immergé pour une meilleure protection
  • Nouveau modèle