Gant Wintershield Black/Orange M R

Réf.: A280K1RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A280K1RM
EAN / GTIN 5036108256730
Réf. fabricant A280K1RM
Article hors catalogue L01840 887
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant thermique Wintershield , est doublé polaire. Ce gant hightech en cuir synthetique garantit un confort et une chaleur maximale au porteur.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Paume en cuir synthétique résistant
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Incroyablement durable et résistant
  • Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Matière(s):

Matériau: Cuir Synthétique; Polyester; Elastique;