Gant Docker Premium Green XL R

Réf.: A220GNRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Grün
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article A220GNRXL
EAN / GTIN 5036108292172
Réf. fabricant A220GNRXL
Article hors catalogue L01840 100265
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant docker A220 est en cuir de haute qualité. Manchette plastifiée et protège artère. Idéal pour la manutention, la construction, les mines.

Caractéristique(s):

  • Montage en cuir fendu de qualité premium
  • Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
  • Protection des doigts
  • Poignets de sécurité caoutchoutés
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Cuir durable
  • Certifié CE
  • Niveau 4 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Polyester; Caoutchouc; Elastique; Coton;