Pierre à aiguiser LUKAS RU 4 Grain 60 en carbure de silicium 150x50x25 mm

Réf.: A204300000418
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Type de produit Pierre à dresser

Identification et classification

Référence article A204300000418
EAN / GTIN 4027497015665
Réf. fabricant A204300000418
Article hors catalogue L50250 457
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V23
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 50 mm
Dureté: O
Hauteur: 25 mm
Taille de grain: 60
Longueur: 150 mm
Emballage du produit: Carton
abrasif: SiC vert
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.

Utilisation:

Verre/métal dur: idéal

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers