Gant Antistatique bout de doigts enduit PU Grey XS R

Réf.: A198GRRXS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Grau
Taille des gants 6

Identification et classification

Référence article A198GRRXS
EAN / GTIN 5036108198559
Réf. fabricant A198GRRXS
Article hors catalogue L01840 100255
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant nylon et fibre de carbone antistatique, jauge 13, avec paume enduit PU pour une meilleure dextérité. Bouts des doigts enduits PU pour une excellente dextérité. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de carbone; Elastique;