Gant en nitrile Grip 13 à structure alvéolée, orange/noir, taille S

Réf.: A148O8RS
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
Référence article A148O8RS
EAN / GTIN 5036108438549
Réf. fabricant A148O8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu pour les travaux exigeants, ce gant est doté d’une paume parsemée de mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec ou humide.
  • Sa conception ergonomique multicouche offre une grande longévité, réduit la fatigue de la main et protège contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
  • La doublure de calibre 13 assure un ajustement précis et confortable, tout en étant exempte de silicone et de DMF.
  • Il est donc idéal pour une utilisation dans les domaines de la fabrication, de l’électronique, du traitement du verre et de la peinture.
  • Il est certifié CE pour la sécurité et la qualité.

Caractéristique(s):

  • Paume en nitrile perforée pour une meilleure prise en main
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, la peinture, l’électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone pose problème
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Bonne résistance à l’abrasion et durée de vie prolongée grâce à une structure multicouche
  • La conception ergonomique réduit la fatigue de la main.
  • le revêtement 13 Gauge pour une longue durée de vie et un ajustement précis
  • Couche en mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec et mouillé
  • Sans DMF
  • Nouveau modèle
  • Certification CE