Gant Cold Grip Yellow/Blue M R

Réf.: A145Y4RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A145Y4RM
EAN / GTIN 5036108222339
Réf. fabricant A145Y4RM
Article hors catalogue L01840 100210
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Spécialement conçu pour le froid. L'enduction latex crêpé lui confère un excellent grip, la doublure acrylique jauge 7 offre une parfaite protection contre le froid en condition extrême.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
  • Doublure en acrylique chaud de jauge 7
  • poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Doublure robuste jauge 7

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Acrylique; Elastique;