Grip 13 Gant PVC avec picots pour écran tactile (12 paires) White/Grey XS R

Réf.: A118W7RXS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Weiß/Grau
Taille des gants 6

Identification et classification

Référence article A118W7RXS
EAN / GTIN 5036146017966
Réf. fabricant A118W7RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Nos gants à écran tactile en PVC à picots sont la solution idéale pour les industries qui exigent une durabilité, une adhérence et une fonctionnalité d'écran tactile supérieures, comme les entrepôts et les centres de distribution. Les gants sont dotés d'une extrémité tactile qui permet d'utiliser facilement les appareils à écran tactile, ce qui améliore la productivité en éliminant la nécessité d'enlever les gants. Un choix idéal pour tous ceux qui attachent de l'importance à la sécurité, à la qualité et à l'efficacité sur le lieu de travail. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
  • paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre d'acier; Acrylique; Elastique;