simcut BA Porte-plaquettes, acier, rainurage conventionnel, D=10 mm, D1=50 mm

Réf.: A10.SB25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A10.SB25
EAN / GTIN 4069769093728
Réf. fabricant AJ7X
Article hors catalogue L23830 944
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, rainurage conventionnel
D=10 mm, D1=50 mm

Paramètres techniques:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • Vis = ATKW
  • Tournevis = T15F
  • ØD = 10,0 mm