simturn AX plaquette de coupe, gorges axiales dans des alésages, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Réf.: A10.0300.30.00 AG R X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A10.0300.30.00 AG R X400
EAN / GTIN 4069769091205
Réf. fabricant AP2XX400
Article hors catalogue L23830 104433
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Gorges axiales dans des alésages
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Paramètres techniques:

  • D1min = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,07 mm
  • t1max = 5,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 20,0 mm
  • tmax = 30,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,05)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 38,0 mm