simcut BA Porte-plaquettes, acier, pour unité de rainurage, WTO

Réf.: A07.SB16.ME-W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A07.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769085907
Réf. fabricant A1Q9
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, pour agrégat de rainurage
WTO

Paramètres techniques:

  • Pour agrégat de rainurage = WTO
  • ØD = 7,0 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • LK = 17,5 mm
  • Écrou standard = AYXS
  • ØD1 = 16,5 mm