simcut BA Porte-plaquettes, acier, rainurage conventionnel, D=7 mm, D1=38 mm

Réf.: A07.SB.0.625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A07.SB.0.625
EAN / GTIN 4069769085754
Réf. fabricant A6D9
Article hors catalogue L23830 100593
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, rainurage conventionnel
D=7 mm, D1=38 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 32,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 13,9 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Avec arrosage = Non / No
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Vis = ATKW