• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut BA Plaquette de coupe, mortaisage de profils à six pans creux, Pour ouverture de clé de 10 mm à 15 mm

Réf.: A07.H100.25.92 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A07.H100.25.92 B X800
EAN / GTIN 4069769085693
Réf. fabricant AXB0X800
Article hors catalogue L23830 2225
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de profils à six pans creux
Pour clés de 10 mm à 15 mm

Paramètres techniques:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW jusqu’à = 15,0 mm
  • SW de = 10,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous