Plaquette de coupe simturn AX, réalisation et alésage de trous, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Réf.: A07.DB34.25.70.20 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.DB34.25.70.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769085600
Réf. fabricant A036X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Réalisation et alésage de trous
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Paramètres techniques:

  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • f = 3,35 mm
  • a = 6,55 mm
  • LH = 28,0 mm
  • L3 (profondeur max. de l’alésage) = 20,0 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • d = 6,4 mm
  • R = 0,20 mm