simcut BA Porte-outils, acier, rainurage conventionnel, D=6 mm, D1=48 mm

Réf.: A06.SB22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article A06.SB22
EAN / GTIN 4069769073744
Réf. fabricant BCYC
Article hors catalogue L23830 100592
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, rainurage conventionnel
D=6 mm, D1=48 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • ØD2 = 21,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Vis = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes