simcut BA Porte-plaquettes, acier, rainurage conventionnel, D=6 mm, D1=45 mm

Réf.: A06.SB20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.SB20
EAN / GTIN 4069769073706
Réf. fabricant AA00
Article hors catalogue L23830 2331
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, rainurage conventionnel
D=6 mm, D1=45 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKW
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD1 = 45,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØD2 = 21,0 mm