simcut BA Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, noir 2en1

Réf.: A06.SB15.00-SK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.SB15.00-SK
EAN / GTIN 4069769073614
Réf. fabricant APWU
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, pour agrégat de rainurage
Noir 2en1

Paramètres techniques:

  • L1 = 47,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKW
  • Pour agrégat de rainurage = Schwarzer 2in1
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDg6 = 15,0 mm
  • ØD2 = 20,0 mm
  • L2 = 15,0 mm