Plaquette de coupe simturn AX, filetage NPT, profil partiel, intérieur, Dmin=6,2 mm, pas/pouce=18, L2=15,2 mm

Réf.: A06.NP18.01.15.62 MR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.NP18.01.15.62 MR X400
EAN / GTIN 4069769073331
Réf. fabricant AC4AX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filetage NPT, profil partiel, intérieur
Dmin=6,2 mm, pas/pouce=18, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Pas/pouce = 18
  • L2 = 15,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • t = 1,35 mm
  • d = 3,95 mm