• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut BA Plaquette de coupe, mortaisage de profils à six pans creux, Pour ouverture de clé de 6 mm à 9 mm

Réf.: A06.H060.12.59 B X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A06.H060.12.59 B X400
EAN / GTIN 4069769071177
Réf. fabricant ASD1X400
Article hors catalogue L23830 1363
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de profils à six pans creux
Pour clés de 6 mm à 9 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,73 mm
  • LH = 18,0 mm
  • SW de = 6,0 mm
  • SW jusqu’à = 9,0 mm
  • w = 5,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous