simcut BA Plaquette de coupe, mortaisage de profils à six pans creux, Pour clés de 2,5 mm à 2,5 mm

Réf.: A06.H025.05.20 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.H025.05.20 B X800
EAN / GTIN 4069769070989
Réf. fabricant AXU7X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de profils à six pans creux
Pour clés de 2,5 mm à 2,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm
  • SW jusqu’à = 2,5 mm
  • SW de = 2,5 mm
  • L2 = 4,5 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm