Plaquette de coupe simturn AX, copiage et profilage, Dmin=6,2,R=0,15, L2=20,3

Réf.: A06.4730.20.62.15 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.4730.20.62.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769069495
Réf. fabricant AACYX400
Article hors catalogue L23830 144
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Copiage et tournage de profils
Dmin=6,2 ,R=0,15 , L2=20,3

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • tmax = 1,8 mm