• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn AX plaquette de coupe, alésage dans des alésages, Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Réf.: A06.1830.35.62.20 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A06.1830.35.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769067941
Réf. fabricant ABT1X400
Article hors catalogue L23830 590
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=6,2, R=0,2, L2=35,6

Paramètres techniques:

  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 38,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous