simcut BA Plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967, w=3,226 mm, b=3,175 mm, R=0,102 mm

Réf.: A06.0317.15.10 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A06.0317.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769064940
Réf. fabricant A62BX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de rainures longitudinales selon ANSI B17.2-1967
w=3,226 mm, b=3,175 mm, R=0,102 mm

Paramètres techniques:

  • f = 2,4 mm
  • w = 3,226 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,102 mm
  • b = 3,175 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • tmaxE = 1,867 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/8