simcut BA plaquette de coupe, mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9, w=2,98 mm, b=3 mm, tolérance P9

Réf.: A06.0298.12.10 B X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A06.0298.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769064322
Réf. fabricant APPXX800
Article hors catalogue L23830 1729
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut BA
Mortaisage de rainures longitudinales, DIN 6885, tolérance P9
w=2,98 mm, b=3 mm, tolérance P9

Paramètres techniques:

  • t2 = 1,40 mm (tolérance +0,2)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • b = 3,0 mm (tolérance P9)
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,98 mm
  • ØD = 6,0 mm