simturn AX Plaquette de coupe, gorges axiales sur tenons, Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Réf.: A06.0100.15.02 AG L X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A06.0100.15.02 AG L X400
EAN / GTIN 4069769055771
Réf. fabricant AETMX400
Article hors catalogue L23830 1603
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Gorges axiales sur tenons
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm

Paramètres techniques:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmax = 2,0 mm