• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de coupe simturn AX, alésage avec escalier de copeaux spécial, Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

Réf.: A05.0025.10.52.20 YEL X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A05.0025.10.52.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769037579
Réf. fabricant AS75X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage avec escalier de copeaux spécial
Dmin=5,2 mm, R=0,2 mm, L2=10,2 mm

Paramètres techniques:

  • L2 = 10,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 5,2 mm
  • a = 4,95 mm
  • ap = 0,6 mm
  • d = 4,75 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 2,45 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous