• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de coupe simturn AX, filetage UN, profil partiel, intérieur, Dmin=4,2 mm, pas/pouce=32-40, L2=15,2 mm

Réf.: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN / GTIN 4069769036312
Réf. fabricant AASQX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Filetage UN, profil partiel, intérieur
Dmin=4,2 mm, pas/pouce=32-40, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Pas/pouce = 32-40
  • L2 = 15,2 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous