• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de coupe simturn AX, géométrie de coupe hautement positive pour l’alésage, Dmin=3,2, R=0,1, L2=10,2

Réf.: A04.8715.10.32.10 YS R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A04.8715.10.32.10 YS R X800
EAN / GTIN 4069769032741
Réf. fabricant AX3TX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Géométrie de coupe hautement positive pour l’alésage
Dmin=3,2, R=0,1, L2=10,2

Paramètres techniques:

  • d = 2,80 mm
  • f = 1,95 mm
  • a = 2,95 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous