simturn AX plaquette de coupe, alésage de trous, Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Réf.: A04.1815.10.32.05 YL X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A04.1815.10.32.05 YL X400
EAN / GTIN 4069769015515
Réf. fabricant AMPBX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Alésage de trous
Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Paramètres techniques:

  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm